Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 1/2, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114092
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.09
EAN/GTIN:
     4047322066709
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 85 °C, für Gewinde G 1/2, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
Materialkennung:
no
Material:
Polyamid
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dichtring aus Polyamid
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.