Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schl.klemme (W1), 13-15 mm, 7,0 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114129
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 E
EAN/GTIN:
     4047322029872
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 13,0 - 15,0 mm, Bandbreite 7,0 mm, VPE 10 Stk.Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, glanzverzinkt (W1)
Spannbereich min.:
13,0 mm
Spannbereich max.:
15,0 mm
Bandbreite:
7,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen riegler, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen 13-15mm, 2-Ohr-Schlauchklemme, 2-Ohr-Schellen, 2 Ohr Schlauchklemme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.