Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme Edelstahl (W4), 10 - 12 mm, 6,5 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114161
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156 D-ES
EAN/GTIN:
     4047322280822
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 10,0 - 12,0 mm, Bandbreite 6,5 mm, VPE 10 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich min.:
10,0 mm
Spannbereich max.:
12,0 mm
Bandbreite:
6,5 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, 1-Ohr-Schlauchklemme, 1-Ohr-Schellen, 1 Ohr Schlauchklemme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.