Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbackenschelle (W1), 13 - 15 mm, 9 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114190
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SBS-14
EAN/GTIN:
     4047322402187
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
Spannbandschellen
Spannbackenschelle, leichte Ausführung nach DIN 3017, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannb. 13,0 - 15,0 mm, Bandb. 9,0 mm, VPE 10 Stk.Leichte Ausführung, nach DIN 3017.Einsatz: Weiche Druckluft- und Benzinschläuche, optimal abdichtend und rundspannend, für KFZ,- Reparatur- und Druckluftbetriebe.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, glanzverzinkt (W1)
Bandbreite:
9,0 mm
Spannbereich min.:
13,0 mm
Spannbereich max.:
15,0 mm
Nenn-Ø:
14,0 mm
Ursprungsland:
PT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.