Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Handreif.messer Pist.form, MS, Mano Ø63 ungeei., 0-10 bar/140 psi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-114529
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
35.063
EAN/GTIN:
4047322395991
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Handreifenfüllmesser in Pistolenform, mit Momenstecker, Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, 0-10 bar/140 psi, mit Einstecknippel NW 7,2
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
140
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
mit Momentstecker
Ursprungsland:
DE
... >
Druckluftpistolen und Zubehör
>
Handreifenfüllmesser
>
Handreifenfüllmesser in Pistolenform
Weitere Suchbegriffe:
Handreifenfüller
,
Handreifenfüllmesser
,
Reifenfüller
,
Reifenfüllmesser
,
Reifenluftdruckprüfer
,
riegler druckanzeige
,
druck messgerät
,
handreifenfüllmesser 0-10bar
,
Hand-Reifenfüller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manometer, 0 - 10 bar/140 psi, ø 63 mm, G 1/4, hinten
Riegler
36.38
ab € 10,39*
Sonstiges
Schlauch komplett, MS, für Handreifenfüllmesser in Pistolenform
Riegler
38.230
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen