Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder »SE« doppeltwirkend, Kolben-Ø 125, Hub 800, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114634
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     10.DMD.125800
EAN/GTIN:
     4047322313476
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder »SE« ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 800, Anschluss G 1/2, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°CDiese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR (O-Ringe)
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Kolbendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kolbenstangendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kolben-Ø:
125 mm
Hub:
800 mm
Anschluss:
G 1/2
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M27x2
Kolbenstangen-Ø:
32 mm
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie SE
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, Zylinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.146
ab € 25,41*
Zubehör
Riegler
437.106
ab € 24,19*
Zubehör
Riegler
437.214
ab € 16,02*
Zubehör
Riegler
437.126
ab € 34,20*
Zubehör
Riegler
437.224
ab € 24,45*
Zubehör
Riegler
437.136
ab € 30,27*
Zubehör
Riegler
437.156
ab € 33,52*
Zubehör
Riegler
437.176
ab € 44,41*
Zubehör
Riegler
437.185
ab € 12,41*
Zubehör
Riegler
437.113
ab € 39,50*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,91*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,19*
Zubehör
Riegler
235.205
ab € 14,17*
Zubehör
Riegler
235.202
ab € 15,57*
Zubehör
Riegler
235.204
ab € 15,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.