Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder »MI« doppeltwirkend, Kolben-Ø 8, Hub 30, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114775
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.08030
EAN/GTIN:
     4047322313582
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 30, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°CRundzylinder in verschiedenen Ausführungen:- Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432- Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40- Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - SchwenkausführungTyp »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Kolben-Ø:
8 mm
Hub:
30 mm
Anschluss:
M5x0,8
Kolbenstange:
Edelstahl 1.4301
Kolbenstangen AG:
M4x0,7
Kolbenstangen-Ø:
4 mm
Kolben:
Edelstahl 1.4305
Funktion:
doppeltwirkend
Typ:
Typ CA
Serie:
Serie MI
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder, Zylinder, Rund, Pneumatikzylinder, Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.240
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
437.200
ab € 1,51*
Zubehör
Riegler
437.310
ab € 1,77*
Zubehör
Riegler
437.320
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
235.330
ab € 13,61*
Zubehör
Riegler
235.350
ab € 13,61*
Zubehör
Riegler
235.320
ab € 15,65*
Zubehör
Riegler
235.340
ab € 15,66*
Zubehör
Riegler
235.310
ab € 6,38*
Zubehör
Riegler
437.230
ab € 2,77*
Zubehör
Riegler
437.250
ab € 1,51*
Zubehör
Riegler
235.300-1
ab € 8,93*
Zubehör
Riegler
235.08SH
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.