Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewinde-Schl.schelle »blow line« (W 2), 12-20 mm, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115441
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158 C-12
EAN/GTIN:
     4047322227179
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 12,0 - 20,0 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl (W 2)
Sechskantschrauben:
aus Stahl, verchromt (Chrom III), SW 7
Bandbreite:
12,0 mm
Spannbereich min.:
12,0 mm
Spannbereich max.:
20,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, Schneckengewinde Schlauchschellen, blow line
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SD 7-E
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.