Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
Sensor »CS1« Kurzhubzyl.»ACQ«/»ASQ« HALL-Sensor 3-Draht, NO NPN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-115529
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
235.102
EAN/GTIN:
4047322324311
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
riegler kurzhubzylinder
Sensor, Typ »CS1« für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie ACQ und ASQ
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
... >
Befestigungsteile und Zubehör
>
Zubehör/Befestigungsteile für Kurzhubzylinder
>
Sensor, Typ »CS1«
... >
Befestigungsteile und Zubehör
>
Zubehör / Befestigungsteile für Kompaktzyl. »ACP«
>
Sensor, Typ »CS1«
Weitere Suchbegriffe:
hall-sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 10, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.10SH
ab € 1,81*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 12, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.12SH
ab € 1,82*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 16, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.16SH
ab € 2,04*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 20, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 25, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.25SH
ab € 2,04*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 32, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 40, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.40SH
ab € 2,38*
Sonstiges
Sensorhalter, Kolben-Ø 8, für Sensor Typ CS1, Edelstahl
Riegler
235.08SH
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen