Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALL-Sensor, M8-Stecker, 0,5 m Kabel, Rundzyl., PNP, Kolben-Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115573
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.342
EAN/GTIN:
     4047322327008
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 12, HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 0,5 m Kabel, NO, PNP
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
12 mm
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 0,5 m Kabel, NO, PNP
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.12SH
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.