Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe »value line«, G 3/8, SW 22, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115664
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.23/N-E
EAN/GTIN:
     4047322184236
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe »value line«, G 3/8, SW 22, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 3/8
L1:
23,0 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe 3/8" messing, messing muffe, messing-muffe 3/8", Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Muffe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.