| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115729 Herst.-Nr.: 373.03-E EAN/GTIN: 4047322229050 |
| | |
|
| | |
| Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C, G 1/2 IG, DN 15, PN max. 10 bar Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Gehäuse: | Messing vernickelt | Kugel: | Messing vernickelt | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | NBR | Drehgriff: | Aluminium | Gewindematerial: | Messing blank | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Mediumstemperatur min.: | -10 °C | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Gewinde: | G 1/2 IG | DN: | 15 | L: | 45,5 mm | B: | 29,0 mm | SW: | 24 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, riegler messingkugelhahn, gas kugelhahn, kugelhahn dn10, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne |
| | |
| |