Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
5/2-Wegeventil elektropneu. »4V« monost., G 1/8, 24VDC, 750l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-116125
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
517.2002
EAN/GTIN:
4047322310505
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subscript>= 6 bar und Druckabfall Δ<subscript>p</subscript> = 1 bar
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
750 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Baugröße:
200
Symbol:
35
Ursprungsland:
CN
... >
Elektropneumatisch betätigte Ventile
>
5/2-Wegeventile, elektropneumatisch
>
5/2-Wegeventil, monostabil
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
riegler 5/2 wegeventil g 1/8 24vdc
,
5/2 wegeventil
,
5/2 wegeventil g1/4 12v
,
5/2-Wegeventil
,
Wegeventil 5/2
,
elektropneumatische Ventile
,
elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 2 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.02-14
ab € 6,90*
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 3 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.03-14
ab € 10,34*
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 4 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.04-14
ab € 13,69*
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 5 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.05-14
ab € 17,26*
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 6 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.06-14
ab € 20,59*
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 7 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.07-14
ab € 24,01*
Zubehör
Mehrfach-Grundplatte f. 5/2-5/3-Wegeventile, 8 Pos., G 1/8, G 1/4
Riegler
5520.08-14
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen