Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Nebelöler
>
Artikel
Nebelöler »G«, mit PC-Behälter und Schutzkorb, BG 400, G 3/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-116446
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
GL 32
EAN/GTIN:
4047322308229
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »G«, mit PC-Behälter, Schutzkorb und Haltewinkel, BG 400, G 3/8, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0,5 - 9 barProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
400
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Federhaube:
POM
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
9 bar
Durchfluss:
7500 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
68,0 mm
B:
190,0 mm
C:
48,0 mm
D:
142,0 mm
Serie:
G
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
... >
Nebelöler
>
Nebelöler
>
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe:
Nebel-Öler
,
Pneumatik Öler
,
Pneumatiköler
,
riegler nebelöler
,
druckluftöler
,
nebelöler 3/8"
,
Öler
,
Proportionalöler
,
Nebelöler mit PC-Behälter
,
Öler mit PC-Behälter
,
Nebelöler mit Schutzkorb
,
Öler mit Schutzkorb
,
Nebelöler mit Haltewinkel
,
Öler mit Haltewinkel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltewinkel inkl. 4 Schrauben, für Serie »G«/»GA«, BG 400
Riegler
HW 401
ab € 6,28*
Zubehör
Verbindungselement m. Wandbefestigung, 1 Bohrung m. L-Bügel BG400
Riegler
LB 400
ab € 6,05*
Zubehör
Verbindungselement o. Wandbefestigung, mit U-förmigem Bügel BG400
Riegler
UB 400
ab € 7,14*
Zubehör
Verbindungselement,Wandbefestigung, 2 Bohrungen, m. T-Bügel BG400
Riegler
TB 400
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen