Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftleitung
>
Artikel
Aluminiumrohr, blau, Rohr-ø 42x38, VPE 5 Stk., Länge 3 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-117011
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
ALR4238
EAN/GTIN:
4047322700719
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aluminiumrohr, blau, Rohr-ø 42x38, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, VPE 5 Stk., Länge 3 m
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
oberflächenbeschichtetes Aluminium
Rohr-Innen-Ø:
38 mm
Rohr-Außen-Ø:
42 mm
VPE:
5 Stk
Farbe:
blau
Ursprungsland:
DE
... >
Druckluftleitungssystem
>
Rohre und Rollenware
>
Aluminiumrohre
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumrundrohr
,
Alurohr
,
Rohr Alu
,
Rohr Aluminium
,
Druckluftleitung
,
Druckluftrohr
,
Pneumatik Kunststoffrohre
,
Pneumatik Rohr
,
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
aluminiumrohr riegler
,
alu rundrohr
,
druckluftleitung aluminium
,
Druckluftleitungen
,
Druckluftverrohrung
,
Rohre aus Aluminium
,
Druckluftleitungssystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 224,20*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 44,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,28*
€ 319,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,93*
€ 314,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,39*
€ 308,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,10*
€ 298,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,20*
€ 266,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 42 mm
Riegler
EKMN42
ab € 19,03*
Zubehör
Rohrklemme, PP, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 40 - 44 mm, schwarz
Riegler
RHKL4044
ab € 2,62*
Zubehör
Tiefenmarkierungs-Entgratungswerkzeug, für Verbinder ø 35 - 54 mm
Riegler
EGW3554
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen