| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-118780 Herst.-Nr.: MUG34ES4408L EAN/GTIN: 4047322723831 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Muffe, rund, G 3/4, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 3/4 | L1: | 31,0 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe 3/4" v2a, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/4", Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Gewindemuffen aus Edelstahl, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Muffe, Rundmuffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |