| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-118878 Herst.-Nr.: DGNG34ES4408 EAN/GTIN: 4047322724241 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelgewindenippel, G 3/4, AG, SW 28, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4408 | Gewinde: | G 3/4 | L1: | 38,0 mm | SW: | 28 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler doppelnippel, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |