Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »variobloc«, mit Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-125336
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VN 23 M
EAN/GTIN:
     4047322169219
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Metallbehälter Druckluft
Metallbehälter Nebelöler
Metallbehälter Pneumatik
Metallbehälter Pneumatikfilter
Nebelöler »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 3/8, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80°CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
4400 l/min
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
48,0 mm
B:
180,0 mm
C:
60,0 mm
Eingangsdruck max.:
20 bar
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
PA
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Öler, Proportionalöler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Anbau-Nebelöler, Nebelöler mit Metallbehälter, Nebelöler mit Sichtrohr, Nebelöler mit Tropfaufsatz, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 718
ab € 6,51*
Zubehör
Riegler
VZ 402
ab € 16,41*
Zubehör
Riegler
VZ 202
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
VZ 102
ab € 3,02*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,69*
Zubehör
Riegler
VZ 601
ab € 6,30*
Zubehör
Riegler
VZ 531
ab € 8,76*
Zubehör
Riegler
VZ 721
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.