Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »variobloc«, mit Metallbehälter, Sichtrohr, BG 2, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-125338
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VN 25 M
EAN/GTIN:
     4047322169257
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Metallbehälter Druckluft
Metallbehälter Nebelöler
Metallbehälter Pneumatik
Metallbehälter Pneumatikfilter
Nebelöler »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 2, G 3/4, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80°CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
7500 l/min
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
70,0 mm
B:
224,0 mm
C:
65,0 mm
Eingangsdruck max.:
20 bar
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
BG:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
PA
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Öler, Proportionalöler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Anbau-Nebelöler, Nebelöler mit Metallbehälter, Nebelöler mit Sichtrohr, Nebelöler mit Tropfaufsatz, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 500
ab € 22,95*
Zubehör
Riegler
VZ 719
ab € 7,07*
Zubehör
Riegler
VZ 104
ab € 4,48*
Zubehör
Riegler
VZ 204
ab € 8,46*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,69*
Zubehör
Riegler
VZ 602
ab € 8,84*
Zubehör
Riegler
VZ 532
ab € 9,60*
Zubehör
Riegler
VZ 722
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.