| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-125685 Herst.-Nr.: 277.27-ES EAN/GTIN: 4047322417105 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, reduzierend, Achtkant, R 2 1/2, R 2, SW 78, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Außengewinde 1: | R 2 1/2 | Außengewinde 2: | R 2 | L1: | 59,0 mm | L2: | 27,0 mm | L3: | 25,0 mm | SW: | 78 mm | Gewindenorm: | ISO 7-1 | Querschnitt: | Achtkant | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel |
| | |
| |