Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2 MV, NO, MS, G34, DN20, PN 0-12, NBR, zwangsg., 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129484
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MVB.34.MS.24D.N.RZ.20
EAN/GTIN:
     4047322731607
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
2/2-Wege-Magnetv., NO, MS, G 3/4, DN20, PN 0-12, NBR, zwangsgest., 24V DC, Med.-Temp -20 bis 85, Umgeb.-Temp -10 bis 50In vielen Bereichen wie dem Anlagenbau, der Prozesstechnik oder der Abfülltechnik sind Magnetventile eine optimale Lösung zur Steuerung und Regelung von Fluiden. Mit dieser professionellen Standardserie bietet RIEGLER in Deutschland konstruierte Fluidventile, die in Europa produziert werden. Ein konsequent geführtes Baukastensystem gewährleistet ein breites Spektrum an möglichen Ventil-Ausprägungen hinsichtlich Dichtwerkstoffen oder Ventilkörpern. Finden Sie Ihre benötigte Spezifikation nicht in unserem Standardsortiment, dann kontaktieren Sie uns gerne.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose, Industrienorm Bauform A – EN 175301-803-A
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing und Edelstahl
Innenteile:
Messing und Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Gewinde:
G 3/4
Funktion:
stromlos offen (NO)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
20
A:
95,0 mm
B:
139,0 mm
Spannung:
24V DC
C:
70,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Ventil, Ventile, Magnetventile, Metallventil, Metallventile, Medienventil, Medienventile, Prozessventil, Prozessventile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
GS.MS.mGL-R.RD.G14.RV.RZ
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.