Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktmanometer, G 1/2 radial unten, Messber. 0-60,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129749
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2208-ES
EAN/GTIN:
     4047322737661
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Technische Dokumentation B
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ PGS23, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 60 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung mit elektrischem Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Kontaktart 821.21.
Der elektrische Grenzsignalgeber öffnet einen Stromkreis bei Erreichen des ersten eingestellten Grenzwerts und schließt ihn wieder bei Erreichen des zweiten Wertes.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.Nennbetriebsstrom:Einschaltstrom 1,0 AAusschaltstrom 1,0 ADauerstrom 0,6 AKontaktbelegung 821.21:1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
PGS23
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4301
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zeigerwerk:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Mehrschichten-Sicherheitsglas
Ring:
CrNi-Stahl
Messglied:
CrNi-Stahl
Nennbetriebsspannung Ueff max.:
250 V
Schaltleistung max.:
30 W / 50 VA
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
60
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Kontaktmano, Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.