Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1,25 mm, silb., Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129759
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17 SI-V1
EAN/GTIN:
     4047322737869
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch riegler
pu schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1,25 mm, PN bei 23°C max 10 bar, silb., Rolle à 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
5,5 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
silber
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,7348* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,99*
€ 28,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.