Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn n. abschließbar, Entlüftung, G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     377.03-R
EAN/GTIN:
     4047322739559
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Mini-Kugelhahn nicht abschließbar, Entlüftungsbohr. 3, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 3/8 IG, DN 8, PN -0,99-20 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
PA 66 glasfaserverstärkt
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
G 3/8 IG
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
42,0 mm
L1:
19,0 mm
H:
19,5 mm
Entlüftungsbohrung:
3
SW:
18-19 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne mit Entlüftung, Mini-Kugelhähne, Sicherheitskugelhähne, Sicherheit, Sicherheits-Kugelhahn, Sicherheitskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.