Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschleißteilesatz, MV, NC/NO, MS, DN50, FPM, vorgest., klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129908
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VSTMV.A/B.MS.F.RV.50.K
EAN/GTIN:
     4047322744171
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Verschleißteilesatz Magnetventil, NC/NO, MS, DN 50, FPM, vorgesteuert, klein
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Membrane mit Membraneinlage, Feder
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Funktion:
für stromlos geöffnet (NO) und stromlos geschlossen (NC)
DN:
50
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil 24vdc, wege ventil, wege-ventile 24v, Verschleißteilesatz, Ersatzmembrane, Einzelmembrane, Teilesatz, Membrane
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.