Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschleißteilesatz, MV, NC, MS, DN50, NBR, zwangsgest., groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129941
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VSTMV.A.MS.N.RZ.50.G
EAN/GTIN:
     4047322744508
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Verschleißteilesatz Magnetventil, NC, MS, DN50, NBR, zwangsgesteuert, groß
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mutter, Vorsteuerspindel, Düse, Mutter, Membrane, Stützscheibe, Dichtstopfen
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Funktion:
für stromlos geschlossen (NC)
DN:
50
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Verschleißteilesatz, Ersatzmembrane, Einzelmembrane, Teilesatz, Membrane
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.