Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Steckverschraubung »NonPlusUltra«, ISK, G 3/8, Ø 14mm, VPE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-131070
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     842.038-14 ES FDA
EAN/GTIN:
     4047322748100
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, Innens., G 3/8, Ø 14 mm, FPM (FDA), p= -0,99…16 bar, T= -20…150°C, ES 1.4404, VPE 10Stk.Die Serie "NonPlusUltra" vereint exzellente Materialqualität mit bester Verarbeitung. Alle Komponenten zeichnen sich durch maximale Dichtheit aus und sind durchflussoptimiert. Komplett aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl mit einer Oberflächenrauheit (Ra) < 0,8 gefertigt, sind sie extrem robust und leicht zu reinigen (auch sterilisierbar). Bewegbare Verschraubungen sind durch einen speziellen Schwenkmechanismus für kontinuierliche Bewegung geeignet.Die Edelstahlverschraubungen sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Prozess- und Verfahrenstechnik, im Lebensmittel- und Pharmabereich, in der Wasserkühlung, zur Schmierung, für Gase, Vakuum und im Reinraum (die geeignete Reinigung der Teile obliegt dem Anwender).Zur Anwendung eignen sie sich ideal in Verbindung mit unseren PUR-Schläuchen Lebensmittelkontakt (FDA).Auf Anfrage lieferbar mit EPDM-Dichtungen, EPDM-Dichtungen mit Trinkwasserzulassung, geeignet für Reinraumklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 sowie mit farblicher Keramik-Codierung.
Weitere Informationen:
Serie:
NonPlusUltra
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM (FDA-konform)
Medium:
Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten, Öl, Fett
geeignetes Rohrmaterial:
PE, PA, PU, PTFE, FEP, Rohre
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
14 mm
L1:
40,0 mm
L2:
9,0 mm
SW:
9 mm
Innen-Sechskant:
10 mm
Gewindenorm:
DIN ISO 228-1
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,46*
€ 390,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,90*
€ 387,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,50*
€ 381,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,93*
€ 366,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,41*
€ 330,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.