Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-132381
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     373.02-E-1
EAN/GTIN:
     4047322749657
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °C, G 3/8 IG, DN 10, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
EPDM
Drehgriff:
Aluminium
Gewindematerial:
Messing blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/8 IG
DN:
10
L:
39,5 mm
B:
28,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, riegler kugelhahn messing, messing kugelhahn flügelgriff, messing kugelhahn, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne, Mini Kugelhahn, Mini Kugelhähne, Mini Absperrarmatur, Mini Absperrhahn, Mini Absperrhähne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.