Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler »multifix«, breite Ausführung, BG 4, G 3/4, 4 Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133131
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     T 44
EAN/GTIN:
     4047322476201
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler »multifix«, breite Ausführung, BG 4, G 3/4, mit 4 Abgängen: 2 x G 1/4, 1 x G 3/4 und 1 x G 1, Eingangsdruck max. 16 barVierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
18000 l/min
Abgang:
2 x 1/4, 1 x 3/4, 1 x 1
Gehäuse:
Alu-Druckguss
A:
85,0 mm
B:
108,0 mm
C:
50,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler, Verteiler für Wartungseinheiten, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Verteiler, Luftverteiler, Verteiler für Druckluft, breiter Verteiler, multifix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,81*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.