Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler »multifix«, breite Ausführung, BG 4, G 1, 4 Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133132
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     T 45
EAN/GTIN:
     4047322476218
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler »multifix«, breite Ausführung, BG 4, G 1, mit 4 Abgängen: 2 x G 1/4, 1 x G 3/4 und 1 x G 1, Eingangsdruck max. 16 barVierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
18000 l/min
Abgang:
2 x 1/4, 1 x 3/4, 1 x 1
Gehäuse:
Alu-Druckguss
A:
85,0 mm
B:
108,0 mm
C:
50,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler, Verteiler für Wartungseinheiten, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Verteiler, Luftverteiler, Verteiler für Druckluft, breiter Verteiler, multifix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,84*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.