Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., FKM, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133399
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.957
EAN/GTIN:
     4047322477963
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., FKM, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 2, DN 50 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 2
Innenteile:
Messing vernickelt
Feder:
Edelstahl
Einbaulage:
beliebig
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
Dichtmaterial:
FKM
Steuerdruck min.:
4,2 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
DN:
50
H:
109,0 mm
L:
207,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.