Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Edelstahl-Fittings
>
Edelstahl-Muffe
>
Artikel
Mano-Dop.-Absperrven., Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, ES 1.4571
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-133464
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
MAVES12B
EAN/GTIN:
4047322478427
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Edelstahl 1.4571, DIN16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 400 bar, Form B Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
400 bar
SW:
27 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Handrad:
Kunststoff
Gehäuse:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Ventilkegel:
Edelstahl
Überwurfmutter:
Edelstahl
Ausführung:
Zapfen / drehbare Muffe
Werkstoff:
Edelstahl 1.4571
Ursprungsland:
DE
... >
Manometerzubehör
>
Manometer-Doppelabsperrventile
>
Mano-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe
Weitere Suchbegriffe:
Gewindemuffe
,
gewinde muffe 1/2" edelstahl
,
edelstahl muffe
,
edelstahl-muffe 1/2"
,
Absperrventile für Manometer
,
Absperrventile
,
Handabsperrventile
,
Zubehör-Manometer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, nach DIN 16283, 6-kant, Edelstahl 1.4571
Riegler
952.24-ES
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen