Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn mit integriertem Schmutzfänger, Messing vern., G 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133557
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     322.07
EAN/GTIN:
     4047322478861
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn mit integr. Schmutzfänger, MS vern., Betriebstemp. -20°C bis 100°C, G 1 1/4, DN 28, PN max. 20 bar, Maschenweite 0,5 mmPlatz- und kostensparende Kombination aus Kugelhahn und Schmutzfänger in einem. Ersetzt die Aneinanderreihung von Kugelhahn - Schmutzfänger - Kugelhahn und reduziert somit Montageaufwand und Kosten. Das Sieb lässt sich im abgesperrten, drucklosen Zustand einfach zur Reinigung entnehmen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
G 1 1/4
Kugel:
Messing verchromt (CW617N)
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR / FKM
PN:
20 bar
Handhebel:
Stahl verzinkt, mit Kunststoffüberzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt (CW617N)
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Siebeinsatz:
Edelstahl, Maschenweite 0,5 mm
DN:
28
L:
85,0 mm
A:
158,0 mm
B:
74,0 mm
E:
17,0 mm
D:
51,5 mm
SW 1:
48 mm
SW 2:
46 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Schmutzfänger, Schmutzfänger Fittinge, kugelhahn messing, schmutzfänger, Absperrhähne, Kugelhähne mit integriertem Schmutzfänger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
322.07-SIEB
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.