Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Außengewinde, G 1, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135906
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3395.25
EAN/GTIN:
     4047322501484
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Außengewinde, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 6,0 mm
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Gewinde:
G 1
DN:
25
PN:
63 bar
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
125,0 mm
B:
69,0 mm
L:
85,0 mm
C Ø:
25,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Edelstahlkugelhähne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.