Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136327
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 B
EAN/GTIN:
     4047322504638
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 25 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)und doppelseitig dichtender Kugel.Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
PN:
25 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 3/8
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
10
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
A:
115,0 mm
B:
60,0 mm
H1:
28,5 mm
H2:
26,0 mm
E:
11,4 mm
L:
52,0 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.