Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Filterregler 1.4404, rücksteuerbar, G 1/2, 1,0 - 17 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136613
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FRES.G12R.1-17B.T
EAN/GTIN:
     4047322750950
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Edelstahl-Filterregler, 1.4404, mit Sekundärentl. (rücksteuerbar), inkl. Mano., Handablassventil, G 1/2, Regelbereich 1,0 - 17 barEdelstahl-Filterregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar, nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.Druckeinstellung mittels Sechskantschraube.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Eingangsdruck max.:
60 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtmaterial:
PU/HNBR
Membrane:
HNBR
Filterfeinheit:
50 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Kondensatablass:
manueller Ablass
Durchfluss:
5530 l/min
Regelbereich min.:
1 bar
Regelbereich max.:
17 bar
A:
242,0 mm
B:
68,0 mm
C:
114,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> ≤ 1 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler g1/2, filter, regler, filterdruckregler 1/2", Druckluftfilterregler, Filterelemente, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte, Edelstahl-Filterregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HWDRFRFES.G12.G34.T
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.