Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Stand.-Handreifenfüllmesser TS, Mano Ø 80 mm, ungeeicht, 0-12 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-136787
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
39.042
EAN/GTIN:
4047322508360
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standard-Handreifenfüllmesser, Tankstellenstecker, Schlauch drehbar, Mano Ø 80 mm, ungeeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 – 7,8.
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
12
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
170
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
ungeeicht
Ausführung:
mit Tankstellenstecker
Manometer Ø:
80 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Handreifenfüllmesser
>
Handreifenfüllmesser Standardausführung
>
Handreifenfüllmesser, Tankstellenstecker, drehbar
Weitere Suchbegriffe:
Handreifenfüller
,
Handreifenfüllmesser
,
Reifenfüller
,
Reifenfüllmesser
,
riegler druckanzeige
,
druck messgerät
,
handreifenfüller 0 - 12 bar
,
Standard Handreifenfüllmesser
,
Reifenprüfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manometer ø 80 mm, ungeeicht, G 1/4, Anschluss hinten
Riegler
39.701
ab € 17,33*
Sonstiges
Schlauch TS, 50 cm, G 1/4, drehbar, Handreif.messer Standardausf.
Riegler
39.603
ab € 15,69*
Sonstiges
Tankstellenstecker für Standard-Handreifenfüllmesser
Riegler
39.503
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen