Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Nebelöler, G 1/4, max. Betriebsdruck 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-137701
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MNOG14.10B
EAN/GTIN:
     4047322753289
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Mini-Nebelöler, G 1/4, max. Betriebsdruck 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 50 °C, Ölbehälter aus PolycarbonatZum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus.Nicht für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- und Poliermaschinen) geeignet.Festeingestellte Öldosierung: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
DN:
6
Einbaulage:
Ölansaugung an tiefster Stelle
Ölbehälter:
Polycarbonat
Durchflussrichtung:
beliebig
A:
33,0 mm
B:
67,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler g 1/4", druckluftöler, druckluftöler 1/4", Anbau-Nebelöler, Mini-Druckluftöler, Mini Nebelöler, Kleinöler für Druckluftgeräte, Mikronebelöler, Mini-Öler, Nebelöler mini, Öler für Druckluftwerkzeuge, Wartungsgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.