Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-137822
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
CPG12.14.600.5
EAN/GTIN:
4047322753432
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Display:
4 1/2-stellige 15-Segment-Anzeige
Genauigkeit:
0,5% FS
Gehäuse:
PBT mit 30% Glasfaseranteil
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
15 °C
Umgebungstemperatur max.:
25 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 316L
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
600
Typ:
CPG1200
Gehäuseschutzkappe:
ohne
Prozessanschluss:
G 1/4
Material Prozessanschluss:
CrNi-Stahl 316L
Speicher:
Min.-/Max.-Speicher
Datenübertragung:
Micro-USB Typ B
Anschlusslage:
Senkrechte Einbaulage, Prozessanschluss unten
Hintergrundbeleuchtung:
via Taste aktivierbar
Menüsprachen:
via Menü einstellbar
Druckeinheiten:
via Menü einstellbar
Spannungsversorgung:
3x 1,5 V AA-Alkalibatterien
Batterielebensdauer:
ca. 4.000 h
Ursprungsland:
DE
... >
Digitalanzeigegeräte
>
Digitalmanometer
>
Digitalmanometer CPG1200
Weitere Suchbegriffe:
riegler manometer g 1/4
,
druck messgerät
,
riegler druckanzeige
,
Digitalmanometer
,
CPG
,
CPG1200
,
Präzisionsmessung
,
Drucküberwachung
,
Kalibrierung
,
Druckmessung
,
Elektronische Druckmessung
,
Elektronisches Druckmessgerät
,
Digitales Druckmessgerät
,
Digitale Druckmessung
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 225,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bluetooth®-USB-Stick für Digitalmanometer Typ CPG1200
Riegler
USBS.CPG1200
ab € 49,25*
Zubehör
Gehäuseschutzkappe aus Silikon für Digitalmanometer Typ CPG1200
Riegler
SK.CPG1200.EX
ab € 24,58*
Zubehör
Kunststoffkoffer für Digitalmanometer Typ CPG1200 oder CPG1500
Riegler
K.CPG
ab € 53,23*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, ES, G 1/4 Muffe, G 1/2 Zapfen
Riegler
257.24-ES
ab € 38,34*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, selbstdichtend, ES, G 1/2 AG,G 1/4 IG
Riegler
257.13-ES
ab € 22,48*
Zubehör
Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/4, Werkstoff: 1.4571
Riegler
257.02-ES
ab € 3,78*
Zubehör
Micro-USB Typ B auf USB-Kabel für Digitalmanometer Typ CPG1200
Riegler
MUSBK.CPG1200
ab € 34,23*
Zubehör
USB-Netzteil DC 5 V mit Micro-USB Typ B Stecker, für Typ CPG1200
Riegler
USBN.CPG1200
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen