Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterregler
>
Artikel
Filterregler »SYNTESI«, BG1, G 3/8, 5µm, 0…8bar, RMSA, o. Mano.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-141167
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
5613B143
EAN/GTIN:
4047322755849
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »SYNTESI«, BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA halbautom., T = -10…50 °C, o. Mano.Filterregler auf Basis der Filter und Regler der Serie »SYNTESI«, die deren Leistungsfähigkeit und Vorteile kombinieren.- Kondensatablässe RMSA halbautomatisch oder RA vollautomatisch. SAC vollautomatisch auf Anfrage.- Filterfeinheit 20 µm (ausreichend für die meisten Anwendungen) oder 5 µm. 50 µm auf Anfrage.- Regler mit Rollmembran mit maximaler Genauigkeit, hohem Durchfluss und minimaler Reibung.- Kompensation von Eingangsdruckschwankungen.Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden.Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist. Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei.Der Einstellknopf ist arretier- und abschließbar. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer, Druckschalter oder, unter Beachtung der hohen Durchflusswerte, als zusätzliche Luftabnahme genutzt werden kann.Manometer im Lieferumfang nicht enthalten!ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
BG:
1
Eingangsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 3/8
Anschluss Ausgang:
G 3/8
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/8
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
Filterfeinheit:
5 µm
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
3.7.4
Durchflusswertmessung 1:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
2200 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
3000 Nl/min
Kondensatablass:
RMSA halbautomatisch
Regelbereich min.:
0 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Behälter:
Technopolymer
Federhaube:
Technopolymer
A:
42,0 mm
A1:
44,0 mm
B:
198,0 mm
N:
122,2 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Ursprungsland:
IT
... >
Lager 7097
>
Aufbereitung und Regelung
>
Filterregler
Weitere Suchbegriffe:
filterdruckregler 3/8"
,
filter, regler
,
riegler filterdruckregler
,
Filterdruckminderer
,
Filterdruckminderungsventil
,
Filterreduzierventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für DIN-Schiene »SYNTESI«, BG 1 und BG 2
Metal Work
9200718X
ab € 11,70*
Zubehör
Befestigungsschraube »SYNTESI«, BG 1
Metal Work
9210030
ab € 0,17*
Zubehör
Befestigungswinkel »SYNTESI«, BG 1, Standard und Antikorrosion
Metal Work
9200716X
ab € 8,41*
Zubehör
Befestigungswinkel, für »SYNTESI« BG 1, u.a.
Metal Work
9200701
ab € 2,21*
Zubehör
Behälter »SYNTESI«, BG 1, RA vollautomatisch
Metal Work
9210101
ab € 18,47*
Zubehör
Behälter »SYNTESI«, BG 1, SAC vollautomatisch
Metal Work
9210102
ab € 10,84*
Zubehör
Filterelement »SYNTESI«, BG 1, 20 µm
Metal Work
9210151
ab € 3,05*
Zubehör
Filterelement »SYNTESI«, BG 1, 50 µm
Metal Work
9210152
ab € 3,05*
Zubehör
Größenadapter »SYNTESI«, BG 1 - BG 2
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Manometer Metal Work, G 1/8 hinten, 0-12 bar, 40x40
Metal Work
9700110
ab € 5,85*
Zubehör
Manometer Metal Work, G 1/8 hinten, 0-12 bar, Ø40
Metal Work
9700101
ab € 6,04*
Zubehör
Manometer Metal Work, G 1/8 hinten, 0-12 bar, Ø50
Metal Work
9800101
ab € 6,03*
Zubehör
Montageschlüssel für Behälter »SYNTESI« BG 1, »bit«
Metal Work
9170601
ab € 3,43*
Zubehör
Standardmano, Kunststoff, G 1/8 hinten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø40
Riegler
110.46-KD
ab € 3,79*
Zubehör
Ventilsitz für Filterregler »SYNTESI«, BG 1, 20 µm
Metal Work
9210212
ab € 4,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen