Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl, R 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141513
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.62-E
EAN/GTIN:
     4047322568050
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl, R 3/8 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Weitere Informationen:
NW:
7,8
Anschluss:
R 3/8 AG
Betriebsdruck:
0 - 35 bar
Gehäuse:
Stahl verzinkt
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
2000 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Stahl verzinkt
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Zink-Druckguss (Zamak)
SW:
19 mm
Länge:
61,0 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellschlusskupplung stahl, schnellkupplung, Druckluftkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.574
ab € 1,32*
Zubehör
Riegler
244.575
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
244.576
ab € 2,13*
Zubehör
Riegler
244.571
ab € 1,32*
Zubehör
Riegler
244.572
ab € 1,32*
Zubehör
Riegler
244.573
ab € 1,33*
Zubehör
Riegler
244.583
ab € 2,18*
Zubehör
Riegler
244.585
ab € 2,18*
Zubehör
Riegler
244.580
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.581
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.553
ab € 1,64*
Zubehör
Riegler
244.551
ab € 1,31*
Zubehör
Riegler
244.550
ab € 1,31*
Zubehör
Riegler
244.552
ab € 1,31*
Zubehör
Riegler
244.563
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.