Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl, Schlauchanschluss 10x8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-141524
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
244.91-1-E
EAN/GTIN:
4047322568166
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl, Schlauchanschluss 10x8, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°CEinseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Weitere Informationen:
NW:
7,8
Anschluss:
Schlauchanschluss 10x8
Betriebsdruck:
0 - 35 bar
Gehäuse:
Stahl verzinkt
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
2000 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Stahl verzinkt
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Zink-Druckguss (Zamak)
SW:
19 mm
Länge:
64,0 mm
Ursprungsland:
TR
... >
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 7,8
>
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Stahl verzinkt
>
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Schlauchanschl.
Weitere Suchbegriffe:
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
schlauchanschluss stahl
,
schlauchanschluß
,
riegler schlauchanschluss
,
Druckluftkupplungen
,
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
,
Kupplungen
,
Schlauchkupplungen
,
Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 10
Riegler
244.574
ab € 1,27*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 13
Riegler
244.575
ab € 1,35*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 16
Riegler
244.576
ab € 2,01*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 6
Riegler
244.571
ab € 1,27*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 8
Riegler
244.572
ab € 1,27*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 9
Riegler
244.573
ab € 1,27*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, für Schlauch 10x8
Riegler
244.583
ab € 2,10*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, für Schlauch 12x9
Riegler
244.585
ab € 2,11*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, für Schlauch 6x4
Riegler
244.580
ab € 1,85*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, für Schlauch 8x6
Riegler
244.581
ab € 1,84*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/2 IG
Riegler
244.553
ab € 1,60*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG
Riegler
244.551
ab € 1,26*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/8 IG
Riegler
244.550
ab € 1,26*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 3/8 IG
Riegler
244.552
ab € 1,26*
Zubehör
Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, R 1/2 AG, Gewindebeschichtung
Riegler
244.563
ab € 1,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen