| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-141620 Herst.-Nr.: 420.72 EAN/GTIN: 4047322568432 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstecktülle für Schwenk-Sicherheitskuppl. NW 5,5, ARO 210, Stahl, Tülle LW 8, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 5,5 | Anschluss: | LW 8 | Länge: | 51,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, stecknippel druckluft nw5,5, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |