| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141735 Herst.-Nr.: 426.76 EAN/GTIN: 4047322569415 |
| | |
|
| | |
| Einstecktülle f. Schwenk- und Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 16, max. 25 bar, Temp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: | | NW: | 11 | Anschluss: | LW 16 | Länge: | 66,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, sicherheitskupplung druckluft nw11, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| | |
| |