Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel f. Kuppl. NW 11, schwere Reihe, 2-stufig, Stahl, G 3/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141803
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.64-S
EAN/GTIN:
     4047322569606
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Nippel für Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11, schwere Reihe, 2-stufig, Stahl, G 3/4 AG, max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
NW:
11
Anschluss:
G 3/4 AG
Länge:
66,0 mm
SW:
27 mm
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.