Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unv. Dreh-Sicherheitskuppl. NW 6, ISO 6150 C, Tülle LW 10, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141853
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.24-DREH-R
EAN/GTIN:
     4047322565165
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskuppl. NW 6, ISO 6150 C, Stahl, 2-stufig, Tülle LW 10, rot, max. 25 bar, Temp. -15 °C bis 200 °CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.Durch die Farb- und Formkodierung von Kupplung und Stecknippel, ist ein Einkuppeln nur innerhalb der gleichen Farben möglich.Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Weitere Informationen:
NW:
6
Anschluss:
LW 10
Farbe:
rot
SW:
22 mm
Länge:
75,0 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
FKM
Durchfluss:
630 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Stahl verzinkt, farbig lackiert
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Polyphenylensulfid (PPS)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Steckerprofil:
gemäß ISO 6150 C
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, pneumatik schlauchtüllen, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplung, Dreh-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
426.74-R-RSV
ab € 60,05*
Zubehör
Riegler
426.71-R-RSV
ab € 60,01*
Zubehör
Riegler
426.72-R-RSV
ab € 60,09*
Zubehör
Riegler
426.74-R
ab € 23,76*
Zubehör
Riegler
426.71-R
ab € 16,77*
Zubehör
Riegler
426.72-R
ab € 16,71*
Zubehör
Riegler
426.61-R
ab € 16,67*
Zubehör
Riegler
426.60-R
ab € 16,73*
Zubehör
Riegler
426.61-R-RSV
ab € 59,96*
Zubehör
Riegler
426.51-R-RSV
ab € 59,89*
Zubehör
Riegler
426.62-R-RSV
ab € 59,89*
Zubehör
Riegler
426.52-R-RSV
ab € 59,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.