Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverwechselbare Einstecktülle NW 6, ISO 6150 C, RSV, LW 8, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141903
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.72-R-RSV
EAN/GTIN:
     4047322566285
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Unverw. Einstecktülle NW 6, ISO 6150 C, mit Rückschlagventil, ES, 2-stufig, Tülle LW 8, rot, max. 25 bar, Temp. -15°C bis 200°C
Weitere Informationen:
NW:
6
Anschluss:
LW 8
Farbe:
rot
Länge:
100,0 mm
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.