Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverwechselbarer Nippel NW 6, ISO 6150 C, G 1/8 AG, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141880
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.60-GR
EAN/GTIN:
     4047322565301
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Unverwechselbarer Nippel NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, 2-stufig, G 1/8 AG, grau, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -15 °C bis 200 °C
Weitere Informationen:
NW:
6
Anschluss:
G 1/8 AG
Farbe:
grau
Länge:
43,0 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft, Nippel, Unverwechselbarer Nippel, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.