| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-141973 Herst.-Nr.: 408.72-ES EAN/GTIN: 4047322568951 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstecktülle für Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, Tülle LW 8, max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 200 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 8 | Anschluss: | LW 8 | Länge: | 66,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |