Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Mini-Nebelöler
>
Artikel
Nebelöler »FUTURA-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-142456
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FUM 901-M
EAN/GTIN:
4047322556811
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Nebelöler »FUTURA-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CNebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
1500 l/min
Behälter:
Metallbehälter
A:
43,0 mm
B:
145,0 mm
C:
58,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
... >
Nebelöler
>
Nebelöler
>
Nebelöler mit Metallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Standardöler
,
Druckluftöler
,
Nebel-Öler
,
Pneumatik Öler
,
Pneumatiköler
,
riegler nebelöler g 1/4"
,
druckluftöler
,
druckluftöler 1/4"
,
Anbau-Nebelöler
,
Öler
,
Mini-Wartungsgeräte
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Futura
,
Futura Mini
,
Öler mit Metallbehälter
,
Nebelöler mit Metallbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA-mini«, BG 0
Riegler
H 848
ab € 4,19*
Zubehör
Koppelpaket für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben für »FUTURA-mini«
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA-mini« BG 0
Riegler
KPM 100
ab € 1,39*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Polycarbonatbehälter (Öler), inkl. O-Ring
Riegler
740/01
ab € 4,01*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4, für »FUTURA-mini«, BG 0
Riegler
WK 100-14
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen